Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Panosnaulaimen/pulttipistoolin naula HN 101 teräs- ja betonipinnoille
Panosnaulaimen/pulttipistoolin naula HN 101 teräs- ja betonipinnoille - 1
Panosnaulaimen/pulttipistoolin naula HN 101 teräs- ja betonipinnoille - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Panosnaulaimen/pulttipistoolin naula HN 101 teräs- ja betonipinnoille

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 10

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Naulat, joiden varsien pituudet ovat 72, 90 ja 100 mm, on esinapautettava paikalleen vasaralla. Valitse kiinnikkeet vastaavan laiteluokan mukaisesti



Betonipinnoilla käytettävien naulojen pituuden laskeminen:


Tunkeutumissyvyys (väh. 25 mm / enint. 40 mm) + kiinnitettävän kappaleen paksuus = naulan tai varren pituus



Teräspinnoilla (paksuus väh. 5 mm) käytettävien naulojen pituuden laskeminen:


Tunkeutumissyvyys (väh. 8 mm / enint. 12 mm) + kiinnitettävän kappaleen paksuus = naulan tai varren pituus

Kaikki naulat sopivat ei-kantaviin kiinnityksiin (ilman yleistä rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyntää). Yksittäisten kiinnitysten maksimivetolujuudet ovat käyttäjän päätettävissä ja ne on määritettävä testikiinnityksellä tai vetotestillä.