Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Naula-ankkuri sinkitty W-NA-K Naulakanta
Nopea ja helppo asennus: Aseta paikalleen, lyö vasaralla, valmista tuli! Erinomainen valinta kattokiinnitysten, C-profiilien ja paneelien pitävään kiinnitykseen. Betonille, naulakanta, sinkitty
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Nopea ja helppo asennus
- Vähemmän poraamista pienennetyn tehollisen ankkurointisyvyyden (25 mm) ansiosta
- Helppo asennus: Lyö paikalleen - vääntövoimaa ei tarvita
- Erikoisporaustyökalua tai asetustyökalua ei tarvita
- Läpiasennettava
- Erittäin pienet reuna- ja keskinäiset etäisyydet mahdollisia
- Virtaviivainen malli
- Kuormitusohjattu laajeneva ankkuri - laajenee kuormituksesta
- Sarjakiinnitykset ei-kantavissa rakenteissa betonissa: Eurooppalainen tekninen hyväksyntä, ETA-11/0339
- Palonkestävyys: R30, R60, R90, R120 (ankkurointialusta: betoni C20/25 – C50/60): Tekninen raportti TR 020 Arvio betonikiinnikkeiden palonkestävyydestä (sisältyy hyväksyntään ETA-11/0339)
Naula-ankkuri tarjoaa pulttiankkurin edut ja on samalla helppo asentaa. Naula-ankkuri vain lyödään paikoilleen, liitos on heti kuormitettavissa.
- Sarjakiinnitykset ei-kantavissa rakenteissa betonissa: Eurooppalainen tekninen hyväksyntä, ETA-11/0339
- Palonkestävyys: R30, R60, R90, R120 (ankkurointialusta: betoni C20/25 – C50/60): Tekninen raportti TR 020 Arvio betonikiinnikkeiden palonkestävyydestä (sisältyy hyväksyntään ETA-11/0339)
Esim. kevyet kattoverhoukset ja sisäkattorakenteet, putket, kaapelikanavat, metalliprofiilit, rei’itetyt nauhat, ripustuskoukut, noniuskannakkeet, puulistat, puurimat, neliömäinen puutavara jne.
Käytetään vahvistetussa tai vahvistamattomassa tavallisessa betonissa, jonka lujuusluokka on vähintään C12/15 ja enintään C50/60 standardin EN 206-1:2000-12 mukaisesti
Voidaan käyttää vain kuivissa sisätiloissa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!