Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Naula-ankkuri W-NA-K/A4 Naulakanta
Nopea ja helppo asennus: Aseta paikalleen, lyö vasaralla, valmista tuli! Erinomainen valinta kattokiinnitysten, C-profiilien ja paneelien pitävään kiinnitykseen. Betonille, naulakanta, ruostumaton teräs A4
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Nopea ja helppo asennus
- Vähemmän poraamista pienemmän tehollisen ankkurointisyvyyden (25¬mm) ansiosta
- Helppo asennus: Lyö ankkuri paikalleen – vääntömomenttia ei tarvita
- Erikoisporaustyökalua tai asetustyökalua ei tarvita
- Läpiasennettava
- Erittäin pienet reuna- ja keskinäiset etäisyydet mahdollisia
- Virtaviivainen malli
- Kuormitusohjattu ankkuri – laajenee kuormituksesta
- Sarjakiinnitykset ei-kantavissa rakenteissa betonissa: Eurooppalainen tekninen hyväksyntä, ETA-11/0339
- Palonkestävyys: R30, R60, R90, R120 (ankkurointialusta: betoni C20/25 – C50/60): Tekninen raportti TR 020 Arvio betonikiinnikkeiden palonkestävyydestä (sisältyy hyväksyntään ETA-11/0339)
Naula-ankkuri tarjoaa pulttiankkurin edut ja on samalla helppo asentaa. Naula-ankkuri vain lyödään paikoilleen, liitos on heti kuormitettavissa.
Poraa reikä
Puhdista reikä
Aseta naula-ankkuri kiinnitettävän kappaleen läpi ja lyö sisään porareikään
Lyö naula-ankkuri pinnan tasalle
- Sarjakiinnitykset ei-kantavissa rakenteissa betonissa: Eurooppalainen tekninen hyväksyntä, ETA-11/0339
- Palonkestävyys: R30, R60, R90, R120 (ankkurointialusta: betoni C20/25 – C50/60): Tekninen raportti TR 020 Arvio betonikiinnikkeiden palonkestävyydestä (sisältyy hyväksyntään ETA-11/0339)
Ankkurien sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin, jotka on hyväksytty halkeilleelle (vetovyöhyke) ja halkeilemattomalle betonille (puristusvyöhyke)
- Esim. kevyet kattoverhoukset ja sisäkattorakenteet, metalliprofiilit, rei’itetyt nauhat, ripustuskoukut, noniuskannakkeet, puulistat, puurimat, särmätty puutavara jne.
- Käytetään vahvistetussa tai vahvistamattomassa tavallisessa betonissa, jonka lujuusluokka on vähintään C12/15 ja enintään C50/60 standardin EN 206-1:2000-12 mukaisesti
Voidaan käyttää ulkona (myös teollisuusympäristössä ja meren rannikkoalueilla) tai kosteissa tiloissa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!