Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Naula-ankkuri W-NA-M Porrastetulla kierteellä M8/M10
Nopea ja helppo asennus: Aseta paikalleen, lyö vasaralla, valmista tuli! Kiinnitykseen M8- tai M10-kierretankojen kanssa (porrastettu kierre). Betonille, sinkittyä terästä, sisäkierteellä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Nopea ja helppo asennus
- Vähemmän poraamista pienemmän tehollisen ankkurointisyvyyden (25¬mm) ansiosta
- Helppo asennus: Lyö ankkuri paikalleen – vääntömomenttia ei tarvita
- Erikoisporaustyökalua tai asetustyökalua ei tarvita
- Läpiasennettava
- Yhteensopiva sekä M8- että M10-kierretankojen kanssa porrastetun kierteen ansiosta
- Erittäin pienet reuna- ja keskinäiset etäisyydet mahdollisia
- Kuormitusohjattu ankkuri – laajenee kuormituksesta
- Sarjakiinnitykset ei-kantavissa rakenteissa betonissa: Eurooppalainen tekninen hyväksyntä, ETA-11/0339
- Palonkestävyys: R30, R60, R90, R120 (ankkurointialusta: betoni C20/25 – C50/60): Tekninen raportti TR 020 Arvio betonikiinnikkeiden palonkestävyydestä (sisältyy hyväksyntään ETA-11/0339)
Naula-ankkuri tarjoaa pulttiankkurin edut ja on samalla helppo asentaa. Naula-ankkuri vain lyödään paikoilleen, liitos on heti kuormitettavissa.
Poraa reikä
Puhdista reikä
Tarkista holkin asento
Aseta W-NA-M porareikään ja lyö sisään
Lyö W-NA-M paikalleen pinnan tasalle
- Sarjakiinnitykset ei-kantavissa rakenteissa betonissa: Eurooppalainen tekninen hyväksyntä, ETA-11/0339
- Palonkestävyys: R30, R60, R90, R120 (ankkurointialusta: betoni C20/25 – C50/60): Tekninen raportti TR 020 Arvio betonikiinnikkeiden palonkestävyydestä (sisältyy hyväksyntään ETA-11/0339)
Ankkurit ei-kantavissa rakenteissa, jotka on hyväksytty halkeilleelle ja halkeilemattomalle betonille
- Esim. kevyet kattoverhoukset ja sisäkattorakenteet, putket, ripustuskoukut jne.
- Käytetään vahvistetussa tai vahvistamattomassa tavallisessa betonissa, jonka lujuusluokka on vähintään C12/15 ja enintään C50/60 standardin EN 206-1:2000-12 mukaisesti
Voidaan käyttää vain kuivissa sisätiloissa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!