Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Naula-ankkuri W-NA-M Porrastetulla kierteellä M8/M10
Naula-ankkuri W-NA-M Porrastetulla kierteellä M8/M10 - 1
Naula-ankkuri W-NA-M Porrastetulla kierteellä M8/M10 - 2
Naula-ankkuri W-NA-M Porrastetulla kierteellä M8/M10 - 3
Naula-ankkuri W-NA-M Porrastetulla kierteellä M8/M10 - 4
Naula-ankkuri W-NA-M Porrastetulla kierteellä M8/M10 - 5

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Naula-ankkuri W-NA-M Porrastetulla kierteellä M8/M10

Nopea ja helppo asennus: Aseta paikalleen, lyö vasaralla, valmista tuli! Kiinnitykseen M8- tai M10-kierretankojen kanssa (porrastettu kierre). Betonille, sinkittyä terästä, sisäkierteellä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Nopea ja helppo asennus

  • Vähemmän poraamista pienemmän tehollisen ankkurointisyvyyden (25¬mm) ansiosta

  • Helppo asennus: Lyö ankkuri paikalleen – vääntömomenttia ei tarvita

  • Erikoisporaustyökalua tai asetustyökalua ei tarvita

  • Läpiasennettava

  • Yhteensopiva sekä M8- että M10-kierretankojen kanssa porrastetun kierteen ansiosta

  • Erittäin pienet reuna- ja keskinäiset etäisyydet mahdollisia

  • Kuormitusohjattu ankkuri – laajenee kuormituksesta
Suorituskyvyn osoitus
  • Sarjakiinnitykset ei-kantavissa rakenteissa betonissa: Eurooppalainen tekninen hyväksyntä, ETA-11/0339

  • Palonkestävyys: R30, R60, R90, R120 (ankkurointialusta: betoni C20/25 – C50/60): Tekninen raportti TR 020 Arvio betonikiinnikkeiden palonkestävyydestä (sisältyy hyväksyntään ETA-11/0339)
Huomautus

Naula-ankkuri tarjoaa pulttiankkurin edut ja on samalla helppo asentaa. Naula-ankkuri vain lyödään paikoilleen, liitos on heti kuormitettavissa.

Käyttöalue
  • Sarjakiinnitykset ei-kantavissa rakenteissa betonissa: Eurooppalainen tekninen hyväksyntä, ETA-11/0339

  • Palonkestävyys: R30, R60, R90, R120 (ankkurointialusta: betoni C20/25 – C50/60): Tekninen raportti TR 020 Arvio betonikiinnikkeiden palonkestävyydestä (sisältyy hyväksyntään ETA-11/0339)