Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Naulauslevy, RST
Naulauslevy ruostumatonta terästä puurakenteiden liitoksiin kantavissa ja ei-kantavissa rakenteissa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Oikein valittu rakennuskiinnike tekee puurakenteesta lujan ja käyttöiältään pitkän.
Naulauslevyjä voidaan käyttää yhdistämään monenlaisia puurakenteita, Liitokseen on suositeltava käyttää kahta naulauslevyä ja liitettävien puuosien tulisi saman levyisiä. Valitse naulauslevy rakennesuunnitelman mukaan. Vain ruostumattomat naulauslevyt soveltuvat käytettäväksi yhdessä painekyllästetyn puun kanssa. Käytä ruostumattoman naulauslevyn kanssa ruostumattomia ankkurikampanauloja Ø 4,0mm, tai ankkuriruuveja Ø 5,0mm. Betoniin kiinnitettäessä betoniruuvia tai kiila-ankkuria.
- Monenlaisien puuliitosten tekoon sisä- ja ulko-olosuhteissa
- Painekyllästetylle puulle
- Ruostumatonta terästä A2 / AISI 304
- Kiinnitys ruostumattomilla ankkurinauloilla Ø 4,0 mm tai ruostumattomilla ankkuriruuveilla Ø 5,0 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!