Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Naulauslevyruuvi TX20
Naulauslevyruuvit on suunniteltu erityisesti teräksisten kulmien ja levyjen kiinnittämiseen puuhun
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Kannan alapuolinen sileä varsi sopii hyvin kulman/levyn reikään, siksi liitoksesta tulee jäykempi ja kestävämpi kuin tavallisia ruuveja käytettäessä.
- Naulauslevyruuvia asennettaessa ruuvivääntimen vääntömomenttia on hienosäädettävä niin, että ruuvaaminen pysähtyy kun ruuvin kanta saavuttaa teräslevyn pinnan, muuten on vaarana on kannan rikkoutuminen.
- Puun halkeamisriskin vähentämiseksi uloimmat ruuvit kiinnitetään ensimmäisenä.
- Ruuvit tulee ruuvata pystysuoraan.
- Materiaali: karkaistu teräs.
- Naulauslevyruuvit on suojattu sähkösinkkipinnoitteella, jonka paksuus on 12 mikrometriä. Ruuvin käyttö yhdessä kuumasinkityn (12-15µ) rakennuskiinnikkeiden kiinnittämiseen on sallittu rasitusluokassa 2 (säältä suojassa olevat ulkotilat).
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!