Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Naulauslevy
Puu–puunivel-liitoksiin, jotka altistuvat veto- ja puristuskuormitukselle (esimerkiksi puukehysliitännät, tuulisiteet ja tukiliitokset)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Vetolujuus Rm ≥ 295 N/mm²
- Murtovenymä A80 ≥ 22 %
- Kuumasinkitty levy molemmilla sivuilla (DX51D + Z275 [noin 20 µm]), standardin EN 10346:2009 mukainen, paksuus 2 mm
- Käyttöluokat 1 ja 2 standardin EN 1995:2013 mukaan
Jokaiseen liitokseen on käytettävä kahta rei'itettyä metallilevyä ja samoja puuleveyksiä.
Yksipuolisissa liitoksissa on huomioitava epäkeskisyyden salliminen.
Naulojen reunaetäisyyksien on vastattava standardia EC5.
Naulat on asemoitava symmetrisesti keskitetysti kohdistuvan voiman akselin mukaan.
Saatavilla olevat työasiakirjat:
Katso tarkemmat kuormitustaulukot ja kiinnitysohjeet ETA -hyväksynnältä.
CE-merkintä standardin EN 14545 2009-02 mukaisesti
Puu–palkki-liitoksiin, jotka altistuvat veto- ja puristusvoimille (esimerkiksi puukehysliitännät, tuulisiteet ja tukiliitokset)
Sopivat kiinnikkeet:
- Ankkurikampanaulat, standardin EN 14592 mukaisesti: 4,0 x XX mm
- ASSY-palkkikenkäruuvi, standardin ETA 11/0190 mukainen: 5,0 x XX mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!