Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Naulauslevy

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Naulauslevy

Puu–puunivel-liitoksiin, jotka altistuvat veto- ja puristuskuormitukselle (esimerkiksi puukehysliitännät, tuulisiteet ja tukiliitokset)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 11
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
  • Vetolujuus Rm ≥ 295 N/mm²

  • Murtovenymä A80 ≥ 22 %

  • Kuumasinkitty levy molemmilla sivuilla (DX51D + Z275 [noin 20 µm]), standardin EN 10346:2009 mukainen, paksuus 2 mm

  • Käyttöluokat 1 ja 2 standardin EN 1995:2013 mukaan
Huomautus

Jokaiseen liitokseen on käytettävä kahta rei'itettyä metallilevyä ja samoja puuleveyksiä.



Yksipuolisissa liitoksissa on huomioitava epäkeskisyyden salliminen.



Naulojen reunaetäisyyksien on vastattava standardia EC5.



Naulat on asemoitava symmetrisesti keskitetysti kohdistuvan voiman akselin mukaan.



Saatavilla olevat työasiakirjat:


Katso tarkemmat kuormitustaulukot ja kiinnitysohjeet ETA -hyväksynnältä.

CE-merkintä standardin EN 14545 2009-02 mukaisesti