Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ankkuriruuvi ruostumattomien, 1-4 mm paksujen rakennuskiinnikkeiden kiinnittämiseen puuhun
Oikea kiinnike ruostumattomille kulmalevyille korroosiolle alttiissa ympäristössä. Suunniteltu juuri rakennuskiinnikkeen Ø 5 mm reikiin ruuvattavaksi kiinnikkeeksi.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Rakennuskiinnikeruuvia käytettäessä, kiinnikkeen suunnittelijan kulmalevylle, palkkikengälle tai muulle CE/ETA hyväksytylle kannakkeelle antamat kuormituskapasiteetit täyttyvät. Älä käytä yleisruuvia tai lankanaulaa.
Kiristä ankkuriruuvi tiukasti, mutta varo ylikiristämistä teräslevyä vasten. Käytä tarvittaessa vääntimen momentinsäätöä. Asenna ruuvit aina kohtisuoraan kiinnikkeeseen, halkeamisriskin vähentämiseksi uloimmat ruuvit kiinnitetään ensimmäisenä.
- Ruostumattomille rakennuskiinnikkeille
- Asennus Ø 5 mm reikään
- A2 teräslaatu, soveltuu sään rasituksille alttiisiin ulkotiloihin
- TX25 vääntiö
Painekyllästetyssä puussa käytettävä ruostumattomia kiinnikkeitä.
Ilmastorasitusluokka C4, ankara
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!