Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Naulauslevyruuvi / ankkuriruuvi rakennuskiinnikkeiden kiinnittämiseen
Naulauslevyruuvi / ankkuriruuvi rakennuskiinnikkeiden kiinnittämiseen - 1
Naulauslevyruuvi / ankkuriruuvi rakennuskiinnikkeiden kiinnittämiseen - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Naulauslevyruuvi / ankkuriruuvi rakennuskiinnikkeiden kiinnittämiseen

Oikea kiinnike sinkityille kulmalevyille sisätiloissa ja katetuissa ulkotiloissa. Suunniteltu juuri rakennuskiinnikkeen Ø 5 mm reikiin ruuvattavaksi kiinnikkeeksi.
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
Rakennuskiinnikeruuvia käytettäessä, kiinnikkeen suunnittelijan kulmalevylle, palkkikengälle tai muulle CE/ETA hyväksytylle kannakkeelle antamat kuormituskapasiteetit täyttyvät. Älä käytä yleisruuvia tai lankanaulaa.
Kiristä ankkuriruuvi tiukasti, mutta varo ylikiristämistä teräslevyä vasten. Käytä tarvittaessa vääntimen momentinsäätöä. Asenna ruuvit aina kohtisuoraan kiinnikkeeseen, halkeamisriskin vähentämiseksi uloimmat ruuvit kiinnitetään ensimmäisenä.



  • Sinkityille rakennuskiinnikkeille

  • Asennus Ø 5 mm reikään

  • Ruspert-pinnoite, soveltuu katettuihin ulkotiloihin

  • Pinnoite vastaa 12-15µ rakennuskiinnikkeiden pinnoitetta

  • TX25 vääntiö
Huomautus

Ei säälle alttiisiin ulkotiloihin eikä ruostumattomien kulmalevyjen kiinnittämiseen.​