Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Naulauslevyruuvi / ankkuriruuvi rakennuskiinnikkeiden kiinnittämiseen
Oikea kiinnike sinkityille kulmalevyille sisätiloissa ja katetuissa ulkotiloissa. Suunniteltu juuri rakennuskiinnikkeen Ø 5 mm reikiin ruuvattavaksi kiinnikkeeksi.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Rakennuskiinnikeruuvia käytettäessä, kiinnikkeen suunnittelijan kulmalevylle, palkkikengälle tai muulle CE/ETA hyväksytylle kannakkeelle antamat kuormituskapasiteetit täyttyvät. Älä käytä yleisruuvia tai lankanaulaa.
Kiristä ankkuriruuvi tiukasti, mutta varo ylikiristämistä teräslevyä vasten. Käytä tarvittaessa vääntimen momentinsäätöä. Asenna ruuvit aina kohtisuoraan kiinnikkeeseen, halkeamisriskin vähentämiseksi uloimmat ruuvit kiinnitetään ensimmäisenä.
- Sinkityille rakennuskiinnikkeille
- Asennus Ø 5 mm reikään
- Ruspert-pinnoite, soveltuu katettuihin ulkotiloihin
- Pinnoite vastaa 12-15µ rakennuskiinnikkeiden pinnoitetta
- TX25 vääntiö
Ei säälle alttiisiin ulkotiloihin eikä ruostumattomien kulmalevyjen kiinnittämiseen.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!