Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Nestemäinen metalli Fe 1
Nopeat korjaukset, sopii erinomaisesti asentajille ja korjaamoihin aloille, joissa käsitellään metallia.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Korkealaatuinen kaksikomponenttinen reaktiohartsimassa, jolla on metallinkaltaisia ominaisuuksia erityiskoostumuksensa ansiosta
- Komponenttien optimaalinen sekoitussuhde (A:B = 1:1, putkista puristetaan ulos kaksi samanpituista annosta [nauhaa]) tekee korjausmassan virheellisestä sekoittamisesta käytännössä mahdotonta
- Erinomainen pikamenetelmä pieniin korjaustöihin
- Voidaan levittää lastalla, ei valu, joten voidaan levittää myös pystysuunnassa
- Kovettumisen jälkeen nestemäistä metallia Fe1 voidaan käsitellä helposti samalla tavalla kuin metallia sorvaamalla, jyrsimällä, poraamalla, viilaamalla tai kierteyttämällä
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Liquid Metal Fe 1 ei sisällä liuotinta ja on kaksikomponenttiaine, jota voidaan käyttää metallisten ja keraamisten materiaalien korjaamiseen.
Sopii erityisesti muottien täyttämiseen sekä vuotokohtien tiivistämiseen ja täyttämiseen.
Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton. Lisätietoja esikäsittelystä on teknisissä tiedoissa.
Sekoita komponentit A ja B tasaisesti suhteessa 1:1. Levitä seos heti lastalla (lyhyt käyttöaika).
Huomioi mukana toimitettavat käyttöohjeet.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!