Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Painemittari, alapuolinen kiinnitys BSP kierre

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Painemittari, alapuolinen kiinnitys BSP kierre

Soveltuu niin paineilma- kuin hydrauliikkapiirin paineenmittaukseen.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 14
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
Painemittari on aina fyysisiltä mitoiltaan samankokoinen, vaikka painealue muuttuu.


Pääsääntöisesti DN63 kokoisessa mittarissa on 1/4" kiinnityskierre


  • Taulun halkaisija 63 mm

  • Painemittarissa on Clyseriini täyte

  • Runko on ruostumatonta terästä

  • Liitin ja sisusta on messinkiä

  • Ns. lasi on Polykarbonaattia