Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Nestevaimennettu mittari, takakiinnitys BSP kierre
Soveltuu niin paineilma- kuin hydrauliikkapiirin paineenmittaukseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Hydrauliikkajärjestelmien paineenmittaukseen tarkoitettu takakierrelähtöinen nestevaimennettu painemittari.
- Pääsääntöisesti DN63-kokoisessa mittarissa on 1/4" kiinnityskierre
- Taulun halkaisija 63 mm
- Painemittarissa on glyseriinitäyte
- Runko on ruostumatonta terästä, liitin ja sisusta on messinkiä
- Ns. lasi on polykarbonaattia
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!