Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Neulekäsine Polar
Hyvin käteen istuvat nylon neuloskäsineet kylmiin olosuhteisiin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Kämmenessä pehmeä, joustava, kulutusta kestävä ja vettä hylkivä HPT-pinnoite.
- Vuori 70 % akryyliä, 30 % puhdasta villaa.
- Erinomainen lämmöneristys.
- Soveltuu erinomaisesti kaikkiin ulkotöihin, työskentelyyn kylmävarastoissa sekä töihin kuljetus- ja logistiikkapuolella.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!