Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Neulekäsine Polar
Neulekäsine Polar - 1
Neulekäsine Polar - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Neulekäsine Polar

Hyvin käteen istuvat nylon neuloskäsineet kylmiin olosuhteisiin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5
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
  • Kämmenessä pehmeä, joustava, kulutusta kestävä ja vettä hylkivä HPT-pinnoite.

  • Vuori 70 % akryyliä, 30 % puhdasta villaa.

  • Erinomainen lämmöneristys.

  • Soveltuu erinomaisesti kaikkiin ulkotöihin, työskentelyyn kylmävarastoissa sekä töihin kuljetus- ja logistiikkapuolella.
961 1 päättyvät artikkelinumerot ovat jälleenmyyntiä varten olevia IP-pakkauksia, IP-pakattuna on aina 1 pari