Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Merinovillapipo musta
Muhkea, lämmin ja käytössä erittäin mukava
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Merinovilla on luonnollisesti antibakteerinen ja hajuja hylkivä materiaali. Materiaali on lämpöä säätelevä ja mukava käytössä kaikissa olosuhteissa. Se hengittää ja siirtää kosteutta pois iholta. Lisäksi se kuivuu nopeasti.
- Ribbineulosta
- Käännettävä reuna
- 100% merinovillaa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!