Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Ikääntymisen, sään ja UV-säteilyn kestävä
- Maalin kestävää, kokeile ennen käyttöä
- Ei aiheuta korroosiota metalleissa
- Voidaan käyttää emäksisillä alustoilla, kuten betonilla, laastilla ja kuitusementillä
- Lähes hajuton, vakaa
Harmaiden silikonien RAL-värit
- 0892 856 37 RAL 7042
- 0892 856 38 RAL 7045
- 0892 856 312 RAL 7016
A8 Pro silikoni on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.
Rakenteiden liittämiseen, liikuntasaumojen täyttämiseen ja tiivistämiseen sisä- ja ulkotiloissa, esimerkiksi seinä- ja lattialiitokset. Myös saniteettitiloihin ja lasituksiin. Hyvä tartunta ilman pohjustetta esim. lasissa, puussa, teräksessä, sinkityssä teräksessä, anodisoidussa alumiinissa ja jäykässä PVC-muovissa. Sopii kylmiin olosuhteisiin.
Pinnan täytyy olla puhdas ja kuiva sekä kuormitusta kestävä. Huomioi liitosten mitat, katso tekniset tiedot. Halutessasi voit pohjustaa liitokset PE-pohjanauhalla tai täytelevyllä. Halutessasi voit käsitellä huokoiset materiaalit (esim. betoni) tartuntaa parantavalla pohjusteella.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!