Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Niittaustyökalu vetoniiteille
Alumiinista, teräksestä ja ruostumattomasta teräksestä valmistettujen, halkaisijaltaan 2,4-5,0 mm olevien vetoniittien asentamiseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Vaatii vähemmän voimaa kuin perinteiset käsikäyttöiset vetoniittipihdit
- Yhteensopiva kaikkien tavallisten pora-istukoiden kanssa
- Würth-vetoniittien asentamiseen
Lisävaruste sopii vain koneisiin, joissa on kiertosuunta oikealle/vasemmalle Suosituksena on akkuruuvinväännin, jonka jännite on vähintään 14,4 V.
Voidaan käyttää holkin pituuteen 25 mm asti.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!