Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Niittimutteri teräs sinkitty, pieni uppokanta avoin
Niittimutteri yhdistää ruuviliitoksen ja niittiliitoksen, sopii kaikkien materiaalien kiinnittämiseen. Rihlaus kannan alla ehkäisee kiertymistä, mahdollistaen suuremmat kiristysmomentit ja paremman väännön kestävyyden.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Niittimutteri teräs sinkitty pienikanta, avoin, hammastettu on ideaalinen valinta kaikenlaisten materiaalien kiinnittämiseen ohueen metalliin. Rihlaus kannan alla ehkäisee tahatonta kiertymistä, kun taas metrinen kierteen ansiosta kokoonpano on helppo irrottaa tarvittaessa. Niittimutterit yhdistävät niittiliitoksen ja ruuviliitoksen parhaat puolet, mahdollistaen vahvan kiinnityksen ohutseinäisiin rakennuselementteihin ilman kuusiarvoista kromia. Tämä tuote täyttää RoHs vaatimukset.
- Rihlaus kannan alla ehkäisee tahatonta kiertymistä
- Kappaleita voidaan kiinnittää pintaan, johon ei voi luoda kierteitä
- Metrisen kierteen ansiosta voidaan luoda kokoonpano, jonka voi irrottaa
- Suuremmat kiristysmomentit ja parempi väännön kestävyys
- Sopii kaikkien materiaalien kiinnittämiseen, etenkin alumiinin, muovin ja lasikuidun kiinnittämiseen
- Niittimutterit yhdistävät kaksi kiinnitystapaa: Niittiliitos ja ruuviliitos.
- Näin ruuviliitoksia voidaan käyttää suhteellisen ohutseinäisissä rakennuselementeissä.
- Ei sisällä kuusiarvoista kromia: täyttää RoHs vaatimukset
Määritetyt ulosvetoarvot ovat ohjearvoja. Siksi tiedot voivat vaihdella työkappaleen, poratun reiän toleranssin ja pinnan karkeuden mukaan.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!