Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Niittimutteripihti

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Niittimutteripihti

Käsikäyttöinen niittaustyökalu, jossa suukappaleen pikavaihtotoiminto, soveltuu M3–M8-niittimuttereille (M8-muttereiden osalta tietyin rajoituksin)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
HuomautusNiittimutterikarat ja suuttimet eivät sisälly toimitukseen


Niittimutterikarat myydään erikseen:



  • 0917 948 30 - M3 - 3mm

  • 0919 948 40 - M4 - 4mm

  • 0917 948 50 - M5 - 5mm

  • 0917 948 60 - M6 - 6mm

  • 0917 948 80 - M8 - 8mm