Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pistokeliitin S2000
Pistokeliitin S2000 - 1
Pistokeliitin S2000 - 2
Pistokeliitin S2000 - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pistokeliitin S2000

Ulkokierteellä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4
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
Virtausnopeus jopa 2 100 l/min ja enimmäiskäyttöpaine 16 baaria


Mahdollistaa paineilman optimaalisen syötön ja paineilmalaitteiden käytön. Parantaa tuottavuutta ja alentaa energiakustannuksia.



Ilmatiiviit liitännät


Pieni energiankulutus ja suuri tehokkuus



Karkaistut teräksiset pistokeliittimet


Suurin mahdollinen kuormituskapasiteetti ja pitkä käyttöikä.



Esillä olevat pinnat on kromattu, nikkelöity tai sinkitty


Hyvä korroosionkesto - suojattu myös vaativissa olosuhteissa.



2000-sarjan liittimet ovat eurooppalaisen standardin mukaisia ja niiden nimellisleveys on 7,6 mm


Euro-profiilit ovat yhteensopivia toisten paineilmaliittimien kanssa.



Materiaali: Teräs