Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pistokeliitin, sk, 2000-sarja
Pistokeliitin, sk, 2000-sarja - 1
Pistokeliitin, sk, 2000-sarja - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pistokeliitin, sk, 2000-sarja

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
Virtausnopeus jopa 2 100 l/min ja enimmäiskäyttöpaine 16 baaria.


Mahdollistaa paineilman optimaalisen syötön ja paineilmalaitteiden käytön. Parantaa tuottavuutta ja alentaa energiakustannuksia.



Ilmatiiviit liitännät


Pieni energiankulutus ja suuri tehokkuus



Karkaistut teräksiset pistokeliittimet


Suurin mahdollinen kuormituskapasiteetti ja pitkä käyttöikä.



Esillä olevat pinnat on kromattu, nikkelöity tai sinkitty.


Hyvä korroosionkesto - suojattu myös vaativissa olosuhteissa.



2000-sarjan liittimet ovat eurooppalaisen standardin mukaisia ja niiden nimellisleveys on 7,6 mm.


Euro-profiilit ovat yhteensopivia toisten paineilmaliittimien kanssa.



Materiaali: Teräs