Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Nippuside KBL MZUV polyamidia, metallilukko, UV-säteilyn kestävä, musta
Nippuside KBL MZUV polyamidia, metallilukko, UV-säteilyn kestävä, musta - 1
Nippuside KBL MZUV polyamidia, metallilukko, UV-säteilyn kestävä, musta - 2
Nippuside KBL MZUV polyamidia, metallilukko, UV-säteilyn kestävä, musta - 3
Nippuside KBL MZUV polyamidia, metallilukko, UV-säteilyn kestävä, musta - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Nippuside KBL MZUV polyamidia, metallilukko, UV-säteilyn kestävä, musta

Nippuside kaapelien, kaapelinippujen ja letkujen niputtamiseen ulko- ja sisäasennuksissa tiukempien vähimmäisvetolujuusvaatimusten mukaisesti

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 9

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Korroosionkestävä


  • Patentoitu antimagneettinen kiinnitys metallilukolla, joka on valmistettu tyypin 316 ruostumattomasta teräksestä

  • Pysyy kiinni erinomaisesti jopa kaikkein vaativimmissa olosuhteissa, esimerkiksi kosteudessa, kuumuudessa, kylmässä jne.

  • Portaattomasti säädettävä, vakaa ja kestää tärinää ja ulkoisia vaikutuksia

  • Sopii sisä- ja ulkokäyttöön


Ei teräviä reunoja, turvallinen kiinnitys


  • Pyöreä ja sileä ulkopinta estää kaapelin eristeen vahingoittumisen

  • Lisäksi hampaaton ja uraton, sileä pinta vähentää ylikuormittuvien kohtien määrää

  • Sisäpinnan kevyt kuviointi varmistaa, että nippuside pysyy tiukasti kaapelinipun ympärillä


Nopea kiinnitys, helppo käsitellä


  • Hieman kulmikas, kapeneva nauhan pää ja yksiosainen kiilamainen suljin

  • Asennusta helpottavat kulmikkaat nauhan päät, 2,3 + 3,6 + 4,8 mm

  • Asennustyökaluja ei tarvita


Turvallisempi käyttäjälle


  • Suuremmat vetolujuusarvot kuin tavallisilla nippusiteillä, joissa on muovilukot


Kätevä pakkaus valituille mitoille


  • Perforointi mahdollistaa avaamisen ilman työkaluja

  • Uudelleensuljettava pakkaus veto-/liukusulkimella

  • Euro-reiällä
Huomautus
  • Käytä varoen vahvojen mineraalihappojen ja/tai hapettavien kemikaalien kanssa erityisesti korkeissa lämpötiloissa

  • Ei kestä mineraalihappoja ja/tai hapettavia kemikaaleja

UV-säteilyn kestävät nippusiteet ovat standardin ISO 4892-2 mukaisia: Muovit - keinotekoisen säteilyn tai sään vaikutusten kestävyys laitteissa - osa 2: xenon-kaarilamput. Standardit IEC 62275, EN 62275 ja UL 1565 edellyttävät UV-säteilyä kestäviltä nippusiteiltä 1 000 tunnin säteilyn tai sään vaikutusten kestävyyttä tällä testimenetelmällä.



Tämä testimenetelmä sisältää lyhytaikaisen testin. Testin tuloksia ei voi yleistää määrittämään nippusiteiden todellista käyttöikää UV-valojen aiheuttamalle säteilylle tai sään vaikutuksille altistettuna.


Monet eri tekijät voivat vaikuttaa lyhytaikaisten laboratoriovaloilla tehtyjen testien sekä todellisten olosuhteiden ja ulkoisten valonlähteiden väliseen korrelaatioon:


a) erot laboratoriovalonlähteiden ja päivänvalon spektrijakaumassa


b) testijaksot sään vaikutuksille ja säteilylle altistettuna, joissa näytteet altistuvat jatkuvasti laboratoriovalonlähteen valolle ilman pimeitä hetkiä


c) testijaksot sään vaikutuksille ja säteilylle altistettuna, joissa testilämpötila vaihtuu tiheästi tai muodostuu epärealistisia lämpötilashokkeja


d) epärealistisen korkea tai matala kosteuspitoisuus


e) biologisten tekijöiden tai epäpuhtauksien puuttuminen