Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Nippuside KBL 1 värillinen, polyamidia, muovilukolla
Luotettavat värilliset nippusiteet, jotka helpottavat kaapelien tunnistamista ja nopeaa järjestämistä sisätiloissa
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Korkea teollinen laatu takaa pitkän ja luotettavan käyttöiän sisäkäytössä
- Värilliset nippusiteet ovat erinomainen merkintätapa, jolla eri kaapelit tai johdot voidaan järjestää ja tunnistaa helposti
- Valmistettu korkealaatuisesta PA 6.6:sta (polyamidi 6.6), joka tunnetaan lujuudestaan ja kestävyydestään
- Siteen sisäpinnan hammastus takaa varman otteen kaapelinipusta
- Ei sisällä silikonia eikä halogeenia
- Voidaan asentaa käsin, lisäasennustyökaluja ei tarvita
KBL 1 -nippusiteitä saatavilla eri väreissä, sopivat erinomaisesti kaapelien, letkujen, putkien ja muiden tilapäistä merkintää edellyttävien tarvikkeiden nopeaan järjestämiseen ja tunnistamiseen sekä sisä- että ulkotiloissa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!