Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Nippuside polyamidia, metallilukolla ja kiinnityssilmukalla
Suuri vetolujuus ja lämmönkestävyys, sopii hyvin moniin eri käyttökohteisiin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Materiaali: Polyamidi 6.6
- Voidaan käyttää lämpötiloissa -40 °C ... +85 °C (hetkellisesti +105 °C)
- Ei halogeeneja tai silikonia
- Väri: Luonnollinen
- UL-hyväksyntä
UL-hyväksyntä
Kori- tai alustakiinnitykseen sitomisen jälkeen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!