Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Nippuside polyamidia, metallilukolla ja muovisella kiinnityshakasella
Lämmönkestävyys -40 °C - 85 °C
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Materiaali: Polyamidi 6.6
- Voidaan käyttää lämpötiloissa -40 °C ... +85 °C (hetkellisesti +105 °C)
- Ei halogeeneja tai silikonia
- Väri: Luonnollinen
- UL-hyväksyntä
- Litteä kiinnityspää
UL-hyväksyntä
Tehokas asennus teräspaneeleihin, profiilikiskoihin jne. painamalla kiinnityshakanen reikään
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!