Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Nippuside luonnonväri HellermannTyton
Nippuside luonnonväri HellermannTyton - 1
Nippuside luonnonväri HellermannTyton - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Nippuside luonnonväri HellermannTyton

Laadukas ja monikäyttöinen nippuside

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 11
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
  • Soveltuu hyvin kaapeleiden, johdinsarjojen, letkujen ja nippujen sidontaan

  • Asennus käsin tai asennustyökalulla

  • Polyamidi 6.6

  • Muovilukko

  • Materiaalin paloluokka on UL94 V2

  • Täyttää RoHS- direktiivin

  • Hyväksynnät: DNV, SAE
HuomautusVain sisäkäyttöön soveltuva. Ei UV-säteilyn kestävä.