Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Nippuside musta
Nippuside kiinnitysankkurilla tarjoaa nopean ja vaivattoman asennuksen pyöreisiin reikiin. Kestävästä polyamidista valmistettu tuote takaa luotettavan kiinnityksen eri paneelipaksuuksille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Nippuside kiinnitysankkurilla pyöreisiin reikiin on jokaisen asentajan luottokumppani. Johdinside on valmiiksi asennettuna kiinnitysankkuriin, mikä tekee asentamisesta nopeaa ja vaivatonta. 2-osainen rakenne ja säädettävä asennussuunta takaavat helpon ja tarkan kiinnityksen eri paneelipaksuuksille. Lisäksi pikakiinnitysankkuri lukittuu paneeliin helposti ilman työkaluja ja aluslevy tukevoittaa kiinnitystä. Tämä tuote on valmistettu kestävästä lämpöstabiloidusta polyamidi 6.6 (PA66HS), mikä varmistaa luotettavan ja pitkäikäisen käytön kaikissa olosuhteissa.
- johdinside esiasennettuna kiinnitysankkuriin
- Pyöreisiin kiinnitysreikiin
- Asennussuunnan säätömahdollisuus
- 2-osainen rakenne
- Helppo kiinnittää ilman työkaluja
- Pikakiinnitysankkuri lukittuu paneeliin painamalla
- Aluslevy tukevoittaa kiinnitystä sekä suojaa pölyn ja lian sisään tunkeutumiselta
- Pikakiinnitysankkurin rakenne soveltuu eri paneelin paksuuksille
- Voidaan kiinnittää myös kierteellisiin reikiin
- Materiaali: Polyamidi 6.6. lämpöstabiloitu (PA66HS)
Polyamidi 6.6 lämpöstabiloitu (PA66HS)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!