Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Värillinen nippuside muovilukolla

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Värillinen nippuside muovilukolla

Laadukkaat värilliset nippusiteet, jotka helpottavat kaapelien tunnistamista ja nopeaa järjestämistä sisätiloissa

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 6
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
  • Korkea teollinen laatu takaa pitkän ja luotettavan käyttöiän sisäkäytössä

  • Värilliset nippusiteet ovat erinomainen merkintätapa, jolla eri kaapelit tai johdot voidaan järjestää ja tunnistaa helposti

  • Valmistettu korkealaatuisesta PA 6.6:sta (polyamidi 6.6), joka tunnetaan lujuudestaan ja kestävyydestään

  • Siteen sisäpinnan hammastus takaa varman otteen kaapelinipusta

  • Ei sisällä silikonia eikä halogeenia

  • Voidaan asentaa käsin, lisäasennustyökaluja ei tarvita