Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Nippuside, vakiomalli muovilukolla
Luotettava nippuside kaapelien ja johtojen nopeaan järjestämiseen ja niputtamiseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pitkä ja luotettava käyttöikä
- Korkea teollinen laatu takaa pitkän ja luotettavan käyttöiän sisä- ja ulkotöissä väriversiosta riippuen
- Siteen sisäpinnan hammastus takaa varman otteen kaapelinipusta
- Värittömät, luonnonvalkoiset versiot soveltuvat vain sisäkäyttöön, mutta mustat versiot soveltuvat myös väliaikaiseen ulkokäyttöön UV- ja säänkestävyytensä ansiosta
- Mustien nippusiteiden hiililisäaine viivästyttää UV-säteiden vaikutusta materiaaliin
- Kestää emäksiä, öljyjä, rasvoja ja ajoneuvojen polttoaineita
Helppokäyttöinen
- Voidaan asentaa käsin, lisätyökaluja ei tarvita
- Ole varovainen käyttäessäsi nippusiteitä vahvojen mineraalihappojen ja/tai hapettavien kemikaalien kanssa erityisesti korkeissa lämpötiloissa
- Ei kestä mineraalihappoja ja/tai hapettavia kemikaaleja
- Väritön, luonnonvalkoinen: Sisäkäyttöön
- Musta: Myös väliaikaiseen ulkokäyttöön. Nippusiteiden sisältämä hiililisäaine viivästyttää UV-säteiden vaikutusta materiaaliin
Kytkinkaappien valmistus, asennus, ajoneuvojen valmistus, ajoneuvokorjaamot, korjaamot, hissien valmistus
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!