Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Nippuside musta
Nippuside musta - 1
Nippuside musta - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Nippuside musta

Laadukas ja monikäyttöinen nippuside

  • Materiaali: PA - Polyamidi
  • Väri: Musta
  • Lämmönkestävyys vähint./enint.: -40 – 85 °C
  • Käsittelylämpötila vähint./enint.: 0 – 85 °C
  • UV-kestävyys: Erittäin hyvä
  • Silikoni - vapaa: Kyllä
  • Halogeeni - vapaa: Kyllä
  • ROHS-yhteensopiva: Kyllä
  • Syttyvyys: V2

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 13

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Leveys Pituus Nipun halkaisija vähint./enint. Vetovoima vähintään Määrä PY
Hinta/PY
0502091002
2,5 mm 100 mm 1,5-22 mm 80 N
0502091003
2,5 mm 200 mm 1,5-55 mm 80 N
100 kpl
0502091005
3,5 mm 150 mm 1,5-35 mm 135 N
0502091007
4,6 mm 200 mm 1,5-50 mm 225 N
0502091009
4,6 mm 300 mm 1,5-85 mm 225 N
0502091010
4,6 mm 390 mm 1,5-110 mm 225 N
100 kpl
0502091011
7,6 mm 385 mm 5-105 mm 535 N
100 kpl
0502091014
13,2 mm 535 mm 12-150 mm 1115 N
50 kpl
0502091017
3,5 mm 198 mm 1,5-50 mm 135 N
100 kpl
0502091016
3,6 mm 365 mm 1,5-105 mm 135 N
100 kpl
0502091015
3,5 mm 290 mm 1,5-80 mm 135 N
100 kpl
0502091018
7,6 mm 760 mm 5,0-225 mm 535 N
50 kpl
0502091019
2,5 mm 145 mm 1,5-35 mm 80 N
100 kpl
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
  • UV-kestävä

  • Sisä- ja ulkokäyttöön

  • Asennus käsin tai asennustyökalulla

  • Polyamidi 6.6

  • Muovilukko

  • Materiaalin paloluokka on UL94 V2

  • Täyttää RoHS- direktiivin

  • Hyväksynnät: DNV, SAE