Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Nippuside PA66HIRHS musta muovilukolla
HellermannTytonin X-sarjan nippuside on luotettava valinta ahtaisiin käyttökohteisiin, kestäen korkeita lämpötiloja ja vaativia olosuhteita. Valmistettu polyamidista.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
HellermannTytonin X-sarjan nippuside muovilukolla tarjoaa helppoa ja turvallista sidontaa ahtaissa käyttökohteissa pyöristetyn lukko-osan ansiosta. Lämpöstabiloitu materiaali kestää korkeita lämpötiloja (+105 °C) ja kokonaan polyamidista valmistettu yksiosainen tuote on erityisesti suunniteltu kestämään raskaan kaluston vaativia olosuhteita. Olipa kyseessä ajoneuvoteollisuuden sidontatehtävät tai teollisuuden asennustyöt, tämä nippuside tarjoaa luotettavaa ja kestävää kiinnitystä kaikissa olosuhteissa.
- Nippusiteen lukko-osan pyöristetty muotoilu mahdollistaa käytön ahtaissa käyttökohteissa
- Lämpöstabiloitu
- Soveltuu käytettäväksi useisiin eri käyttökohteissa korkean käyttölämpötilan ansiosta (+105 °C)
- Yksiosainen tuote on valmistettu kokonaan polyamidista
- Sarja on erityisesti kehitetty vastaamaan ajoneuvoteollisuuden raskaan kaluston sidontavaatimuksia, joissa esiintyy tärinää ja suuria lämpötilanvaihteluja. Lisäksi se soveltuu mm. teollisuuden ja laiterakentamisen vaativiin asennuksiin missä vaaditaan pitkäaikaista luotettavaa sidontaa.
Polyamidi 6.6 modifioitu, lämpöstabiloitu (PA66HIRHS)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!