Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Nippuside PA66HIRHS musta muovilukolla
Erittäin laadukas lämpöstabiloidusta ja modifioidusta polyamidista valmistettu erikoisnippuside vaativiin asennuskohteisiin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Yksiosainen tuote on valmistettu kokonaan polyamidista, joka on 100 % kierrätettävissä eikä käyttölämpötilanmuutokset aiheuta riskiä nippusiteen
ominaisuuksien heikkenemisestä toisin kuin kahdesta eri materiaalista valmistetuissa nippusiteissä.
Sarja on erityisesti kehitetty vastaamaan ajoneuvoteollisuuden raskaan kaluston sidontavaatimuksia joissa esiintyy tärinää ja suuria lämpötilanvaihteluja.
Lisäksi se soveltuu mm. teollisuuden ja laiterakentamisen vaativiin asennuksiin missä vaaditaan pitkäaikaista luotettavaa sidontaa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!