Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Nippuside, UV-kestävä
Kaapelien, johtojen ja letkujen nopeaan järjestelyyn ja niputtamiseen. Erittäin hyvä säänkestävyys, UV-kestävyys ISO 4892-2 -standardin osan 2 mukaisesti
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Sisäinen hammastus mahdollistaa positiivisen otteen kaapeli- ja putkinipuista
- Pään muotoilu takaa korkean vetolujuuden ja vaatii hyvin pienen asennusvoiman
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Manuaalinen asennus Mahdollista
- Lisätyökaluja ei tarvita
- Kestää perusöljyjä, rasvoja ja moottoriajoneuvojen polttoaineita
- Ei kestä mineraalihappoja tai hapettavia kemikaaleja
- Ei sisällä halogeenia eikä silikonia
- UV-säteilyn kestävä
UV-kestävät nippusiteet täyttävät standardien IEC 62275, EN 62275 ja ANSI-UL 62275 vaatimukset.
Näihin standardeihin kuuluu 1 000 tunnin säänkestävyystesti ISO 4892-2 -standardin osan 2 mukaisesti. Tämä säänkestävyystesti on lyhyt testi, joka vastaa 2-3 vuoden sää- ja UV-altistusta Keski-Euroopan alueella.
Yleiskäyttöön käyttökohteisiin, joissa tuote altistuu voimakkaalle UV-säteilylle. Äärimmäisissä sääolosuhteissa (esim. aurinkovoimateollisuus, öljy- ja kaasuteollisuus, merenkulku tai muu käyttö, johon kohdistuu suoraa auringonsäteilyä) tarvitaan erityisiä nippusiteitä.
Muita tekijöitä, jotka vaikuttavat nippusiteiden käyttöikään, ovat:
- Tasaisen korkea lämpötila
- Aineet, kuten orgaaniset ja mineraalihapot, liuottimet, ammoniakki jne.
- Liikuteltavat liitännät tai liitännät, joihin kohdistuu huomattavaa tärinää
- Usein tapahtuvat muutokset erittäin korkean ja matalan lämpötilan väillä tai erittäin kuiva ympäristö
- Sähköasentajat
- Antennijärjestelmän ja videosisäpuhelin järjestelmän asennus
- Autonvalmistajat ja korjaamot
- Mekaaniset korjaukset ja huollot
- Koneiden valmistajat, hissit jne.
- Kiinnitysmateriaalit
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!