Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Nippuside luonnonväri HellermannTyton
HellermannTyton Nippuside muovisalvalla tarjoaa luotettavan ja kestävän ratkaisun kaapeleiden ja nippujen sidontaan. Valmistettu korkealaatuisesta polyamidi 6.6 materiaalista.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
HellermannTyton Nippuside muovisalvalla on täydellinen ratkaisu kaapeleiden, johdinsarjojen, letkujen ja nippujen sidontaan. Sen helppo asennus joko käsin tai kätevällä asennustyökalulla tekee työstä vaivatonta. Valmistettu kestävästä polyamidi 6.6 materiaalista ja varustettu luotettavalla muovilukolla, se takaa pitkäkestoisen ja turvallisen sidonnan. Tuote täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset ja on hyväksytty DNV:n ja SAE:n toimesta, joten voit luottaa sen laatuun ja luotettavuuteen. HellermannTyton Nippuside on varma valinta, kun haluat varmistaa työn sujuvuuden ja turvallisuuden.
- Soveltuu hyvin kaapeleiden, johdinsarjojen, letkujen ja nippujen sidontaan
- Asennus käsin tai asennustyökalulla
- Polyamidi 6.6
- Muovilukko
- Sisäkäyttöön, Ei UV-säteilyn kestävä
- Materiaalin paloluokka on UL94 V2
- Täyttää RoHS- direktiivin
- Hyväksynnät: DNV, SAE
Vain sisäkäyttöön. Ei kestä UV-säteilyä.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!