Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Nippuside luonnonväri HellermannTyton
Nippuside luonnonväri HellermannTyton - 1
Nippuside luonnonväri HellermannTyton - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Nippuside luonnonväri HellermannTyton

HellermannTyton Nippuside muovisalvalla tarjoaa luotettavan ja kestävän ratkaisun kaapeleiden ja nippujen sidontaan. Valmistettu korkealaatuisesta polyamidi 6.6 materiaalista.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 11
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
HellermannTyton Nippuside muovisalvalla on täydellinen ratkaisu kaapeleiden, johdinsarjojen, letkujen ja nippujen sidontaan. Sen helppo asennus joko käsin tai kätevällä asennustyökalulla tekee työstä vaivatonta. Valmistettu kestävästä polyamidi 6.6 materiaalista ja varustettu luotettavalla muovilukolla, se takaa pitkäkestoisen ja turvallisen sidonnan. Tuote täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset ja on hyväksytty DNV:n ja SAE:n toimesta, joten voit luottaa sen laatuun ja luotettavuuteen. HellermannTyton Nippuside on varma valinta, kun haluat varmistaa työn sujuvuuden ja turvallisuuden.



  • Soveltuu hyvin kaapeleiden, johdinsarjojen, letkujen ja nippujen sidontaan

  • Asennus käsin tai asennustyökalulla

  • Polyamidi 6.6

  • Muovilukko

  • Sisäkäyttöön, Ei UV-säteilyn kestävä

  • Materiaalin paloluokka on UL94 V2

  • Täyttää RoHS- direktiivin

  • Hyväksynnät: DNV, SAE
HuomautusVain sisäkäyttöön soveltuva. Ei UV-säteilyn kestävä.