Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Johdinside paneeli- ja runkoasennukseen
Nippusiteellä helpoa asennusta ilman kiinnitysankkuria. Soveltuu erinomaisesti kone- ja laiteasennuksiin sekä raskaiden ajoneuvojen runkokiinnityksiin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Nippuside paneeli- ja runkoasennukseen on suunniteltu helpottamaan työtä ilman erillistä kiinnitysankkuria. Se soveltuu erinomaisesti kone- ja laiteasennuksiin sekä raskaiden ajoneuvojen runkokiinnityksiin. Valmistettu kestävästä Polyamidi 6.6 lämpöstabiloidusta materiaalista, sillä on laaja käyttölämpötila-alue (-40 - 105°C), mikä tekee siitä luotettavan erilaisissa olosuhteissa.
- Rakenne mahdollistaa paneeli- ja runkoasennuksen ilman erillistä kiinnitysankkuria.
- Tyypilliset käyttökohteet ovat kone- ja laiteasennukset sekä raskaiden ajoneuvojen runkokiinnitykset
- Materiaali: Polyamidi 6.6 lämpöstabiloitu (PA66HS)
- Käyttölämpötila-alue -40 - 105°C
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!