Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Johdinside paneeli- ja runkoasennukseen
Johdinside paneeli- ja runkoasennukseen - 1
Johdinside paneeli- ja runkoasennukseen - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Johdinside paneeli- ja runkoasennukseen

Nippusiteellä helpoa asennusta ilman kiinnitysankkuria. Soveltuu erinomaisesti kone- ja laiteasennuksiin sekä raskaiden ajoneuvojen runkokiinnityksiin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Nippuside paneeli- ja runkoasennukseen on suunniteltu helpottamaan työtä ilman erillistä kiinnitysankkuria. Se soveltuu erinomaisesti kone- ja laiteasennuksiin sekä raskaiden ajoneuvojen runkokiinnityksiin. Valmistettu kestävästä Polyamidi 6.6 lämpöstabiloidusta materiaalista, sillä on laaja käyttölämpötila-alue (-40 - 105°C), mikä tekee siitä luotettavan erilaisissa olosuhteissa.



  • Rakenne mahdollistaa paneeli- ja runkoasennuksen ilman erillistä kiinnitysankkuria.

  • Tyypilliset käyttökohteet ovat kone- ja laiteasennukset sekä raskaiden ajoneuvojen runkokiinnitykset

  • Materiaali: Polyamidi 6.6 lämpöstabiloitu (PA66HS)

  • Käyttölämpötila-alue -40 - 105°C