Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Nippuside PA66HS musta
Nippuside reunakiinnitysankkurilla tarjoaa nopean ja helpon tavan kiinnittää johdot ilman poraamista. Polyamidimateriaali (PA66HS) sopii vaikeisiin ympäristöolosuhteisiin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Nippuside reunakiinnitys ankkurilla tarjoaa helpon ja nopean tavan kiinnittää johdot ja kaapelit ilman poraamista. Johdinside on jo esiasennettu kiinnitysankkuriin, mikä tekee asentamisesta vaivatonta - tarvitsee vain painaa paikoilleen käsin. Valmistettu kestävästä polyamidista, tämä tuote sopii kohteisiin, joissa poraaminen ei ole mahdollista tai ympäristöolosuhteet estävät tarrakiinnityksen. Käytä tätä tuotetta nopeaan ja turvalliseen johdotukseen ilman ylimääräistä vaivaa.
- Johdinside kiinnitysankkurilla reunakiinnitykseen
- Johdinside esiasennettuna kiinnitysankkuriin
- Helppo kiinnittää painamalla reunaan käsin
- Materiaali: Polyamidi 6.6. lämpöstabiloitu (PA66HS)
- Soveltuu käyttökohteisiin, joissa kiinnitysreikiä ei voida porata tai käyttölämpötilat ja ympäristöolosuhteet estävät tarrakiinnityksen
- Kun johdinside on sidottu kaapelin ympärille, kiinnitysankkuri kiinnitetään paikoilleen
- Rakenne on nopea asentaa
Polyamidi 6.6 lämpöstabiloitu (PA66HS)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!