Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Nippuside tarra-ankkuri

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Nippuside tarra-ankkuri

Nippusideankkuri tarjoaa luotettavan ja kestävän kiinnitysratkaisun kaapeleille ja johdinnippuille. Valittavana ruuvi- tai tarrakiinnitys.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Nippusideankkuri tarjoaa luotettavan ja kestävän kiinnitysratkaisun kaapeleille ja johdinnippuille. Voit valita joko ruuvi- tai tarrakiinnityksen tarpeidesi mukaan. Tuotteen paloluokka UL94 V2 (ei liima) takaa turvallisen käytön. Sen erittäin tukeva ja pysyvä kiinnitys sopii myös vaativiin tärinäkohteisiin. Nippusideankkurilla on 2 tai 4 asennussuuntaa, mikä tekee siitä monipuolisen ankkurin kiinnittämiseen. Turvallisuus ja käyttömukavuus ovat tämän tuotteen keskiössä.



  • Johdinsideankkurit soveltuvat mm. kaapeleiden ja johdinnippujen kiinnittämiseen

  • Ruuvi- tai tarrakiinnitys

  • Paloluokka UL94 V2 (ei liima)

  • Erittäin tukeva ja pysyvä kiinnitys myös vaativissa tärinäkohteissa

  • Johdinsiteillä on 2 tai 4 asennussuuntaa
Huomautus

Liima ei ole paloluokiteltu.