Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Nippusidetyökalu muovisiteille EVO
Nippusidetyökalu muovisiteille EVO - 1
Nippusidetyökalu muovisiteille EVO - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Nippusidetyökalu muovisiteille EVO

EVO-nippusidepihdit tarjoavat ergonomista muotoilua ja pitkää kärkiosaa, jotka tekevät työskentelystä nopeampaa ja turvallisempaa. Varmista tasalaatuinen tuotanto ja laadukas lopputulos.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Nippusidepihdit EVO ovat ergonomisesti muotoiltuja asennustyökaluja, jotka vähentävät käyttäjän käteen kohdistuvaa rasitusta. Työkalun käyttö nopeuttaa ja helpottaa työskentelyä merkittävästi samalla tasalaatuisen tuotannon ja erittäin laadukkaan lopputuloksen varmistaen. Innovatiivinen TLC-teknologia lisää turvallisuutta ja käyttömukavuutta, kun ergonominen kädensija tarjoaa turvallisen, miellyttävän ja pitävän otteen. Pidennetty kapea kärkiosa mahdollistaa käytön ahtaissa kohteissa ja helppo sidontakireyden säätö tekee työskentelystä entistä sujuvampaa.



  • EVO sarjan -asennustyökalujen ergonominen muotoilu on suunniteltu vähentämään käyttäjän käteen kohdistuvaa rasitusta.

  • Työkalun käyttö nopeuttaa ja helpottaa työskentelyä merkittävästi

  • tuotanto on tasalaatuista ja työn lopputulos on erittäin laadukas.

  • Varakatkaisuteräsarja on helppo vaihtaa kuluneen tilalle

  • Innovatiivinen TLC-teknologia (kiristys/lukitus/katkaisu-teknologia) lisää turvallisuutta ja käyttömukavuutta

  • Ergonominen kädensija tarjoaa turvallisen, miellyttävän ja pitävän otteen

  • Helppo ja nopea sidontakireyden säätö

  • Pidennetty kapea kärkiosa soveltuu ahtaisiin käyttökohteisiin
Huomautus

Ei sovellu kokometallisille johdinsiteille