Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Nippusidetyökalu terässiteille MK9
Monipuolinen nippusidetyökalu MK9 terässiteille. Soveltuu useammalle johdinsideleveydelle. Ergonominen muotoilu ja kestävä rakenne varmistavat käyttömukavuuden ja pitkäikäisyyden.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Nippusidetyökalu MK9 on tehokas ja monipuolinen työkalu terässiteille. Sen esisäädettävä kiristysmomentti ja hienosäätö tarjoavat kaksi sidontakireysvaihtoehtoa. Työkalu soveltuu useammalle johdinsideleveydelle ja varmistaa, ettei johdinsiteeseen jää teräviä katkaisureunoja. Ergonominen muotoilu ja pehmustettu kädensija takaavat käyttömukavuuden, kun taas kestävä lasikuituvahvistettu muovikuori ja kromatut teräsosat varmistavat työkalun pitkäikäisyyden. Työskentele turvallisesti ja tehokkaasti nippusidetyökalu MK9 avulla.
- Nippusidetyökalu terässiteille
- Esisäädettävä kiristysmomentti ja hienosäätö; kaksi sidontakireysvaihtoehtoa sekä molemmissa hienosäätömahdollisuus
- Sama työkalu soveltuu useammalle johdinsideleveydelle
- Työkalu katkaisee johdinsiteen kun valittu sidontakireys on saavutettu
- Jjohdinsiteeseen ei jää teräviä, vaarallisia katkaisureunoja
- Katkaisuterän helppo ja nopea vaihto
- Ergonominen muotoilu ja pehmustettu kädensija
- Kestävä lasikuituvahvistettu muovikuori
- Kestävät kromatut teräsosat
- Ripustuskoukku
Ei sovellu muovisille johdinsiteille
Max. leveys 16 mm
Min. leveys 4,6 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!