Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Esisäädettävä kiristysmomentti ja hienosäätö; kaksi sidontakireysvaihtoehtoa sekä molemmissa hienosäätömahdollisuus
- Sama työkalu soveltuu useammalle johdinsideleveydelle
- Työkalu katkaisee johdinsiteen kun valittu sidontakireys on saavutettu; johdinsiteeseen ei jää teräviä, vaarallisia katkaisureunoja
- Katkaisuterän helppo ja nopea vaihto
- Ergonominen muotoilu ja pehmustettu kädensija
- Kestävä lasikuituvahvistettu muovikuori
- Kestävät kromatut teräsosat
- Ripustuskoukku
Ei sovellu muovisille johdinsiteille
- Max. leveys 16 mm
- Min. leveys 4,6 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!