Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Nitojahakanen

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Nitojahakanen

Nitojahakanen, jota kannattaa käyttää esim. sahalle tai höylälle joutuvissa puutuotteissa, mm. merkintälaput jne.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Alumiinihakanen keveisiin kiinnityksiin. Voidaan käyttää sekä lyöntinitojassa tai käsinitojassa. Leveäselkäisellä (1,3mm) hakasella on hyvä pito huokoisessa materiaalissa, kuten tekstiilissä, pahvissa tai ohuessa viilussa.

Yhteensopiva hakanen lukuisten hakastyyppien kanssa, joista yleisimmät mm. Rapid 140, R11, PF.



  • Alumiinihakasella on hyvä korroosionkesto

  • Ei vahingoita höylää tai sahaa