Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Suojakäsine TIGERFLEX® Double
Suojakäsine TIGERFLEX® Double - 1
Suojakäsine TIGERFLEX® Double - 2
Suojakäsine TIGERFLEX® Double - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Suojakäsine TIGERFLEX® Double

Asennuskäsine, joka sopii yhtä hyvin oikeaan ja vasempaan käteen. Voidaan käyttää molemmin puolin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5
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
Erinomainen käyttömukavuus


  • Ihoystävällinen ja pehmeä, saumaton ja tiheä neulos, erinomainen istuvuus

  • Nitriilivaahto pinnoitettu hengittävä käsine, kummallakin puolella pitoa parantava nitriili "Tiger" grip kuviointi

  • Erityiset taivuttamista parantavat alueet takaavat sormien maksimaalisen liikkumisvapauden

  • Joustava resori


Hyvä suojaus ja mekaanisen kulutuksen kestävyys


Ympäriinsä, molemmin puolin oleva pinnoite suojaa pölyltä ja vedeltä entistä paremmin



Kustannustehokas ja ympäristöystävällinen


Käsinettä voi käyttää molemmin puolin, mikä pidentää käyttöikää

EN 388:2016, EN 420

  • Täyspinnoitettu käsine öljyisiin, likaisiin kohteisiin

  • Pölyä läpäisemätön

  • RedDot voittaja

  • Koot 7-11

  • Kategoria 2, EN 420, EN 388:2016