Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Nivellaakeri FAG, suojattu
Nivellaakeri FAG, suojattu - 1
Nivellaakeri FAG, suojattu - 2
Nivellaakeri FAG, suojattu - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Nivellaakeri FAG, suojattu

Nivellaakereita käytetään hitaasti pyörivissä ja oskiloivissa liikkeissä, esimerkiksi hydraulisylinterien päissä.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 27

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Pallomaiset nivellaakerit on suunniteltu kantamaan radiaali- ja yhdistettyjä radiaali- ja aksiaalikuormituksia, sekä kompensoimaan linjausvirheitä.
Nivellaakerit ovat itseasettuvia ja kestävät värähteleviä liikkeitä, kallistuksia ja kääntöliikkeitä. Linjausvirheet eivät vaikuta niiden suorituskykyyn tai käyttöikään. Nivellaakereita on saatavilla monia eri malleja ja kokoja erilaisiin olosuhteisiin ja kuormituksiin vastaamaan kunkin käyttökohteen tarpeita. Niitä on saatavilla sekä jälkivoideltavina että huoltovapaina.



  • Kaksihuulinen hankaava tiiviste (2RS) molemmilla puolilla

  • Suunniteltu kantamaan radiaali- ja yhdistettyjä radiaali- ja aksiaalikuormituksia

  • Soveltuu raskaille staattisille, vaihteleville tai iskukuormituksille