Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Nivellaakeri FAG
Nivellaakereita käytetään hitaasti pyörivissä ja oskiloivissa liikkeissä, esimerkiksi hydraulisylinterien päissä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pallomaiset nivellaakerit on suunniteltu kantamaan radiaali- ja yhdistettyjä radiaali- ja aksiaalikuormituksia, sekä kompensoimaan linjausvirheitä.
Nivellaakerit ovat itseasettuvia ja kestävät värähteleviä liikkeitä, kallistuksia ja kääntöliikkeitä. Linjausvirheet eivät vaikuta niiden suorituskykyyn tai käyttöikään. Nivellaakereita on saatavilla monia eri malleja ja kokoja erilaisiin olosuhteisiin ja kuormituksiin vastaamaan kunkin käyttökohteen tarpeita. Niitä on saatavilla sekä jälkivoideltavina että huoltovapaina.
- Suunniteltu kantamaan radiaali- ja yhdistettyjä radiaali- ja aksiaalikuormituksia
- Soveltuu raskaille staattisille, vaihteleville tai iskukuormituksille
Likaisiin olosuhteisiin käytetään tiivistettyä laakeria (2RS).
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!