Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Niveltappirasva
Maataloussektorille tarkoitettu voiteluvaseliini.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Erinomainen tarttuvuus kaikilla pinnoilla
- Korkea sulamispiste, 180 °C
- Suojaa korroosiolta
- Suojaa hyvin kulumiselta ja ulkoisilta vaikutteilta
- Erinomaiset vettä hylkivät ominaisuudet
EP-lisäaineistettu paineenkestävä voiteluvaseliini, soveltuu mm. tapituksien voiteluun ja telojen kiristysvoitelurasvaksi
- NLGI 2 -luokka
- 4-kuulan koe 4200 N
Kaikkeen voitelukäyttöön märissä ja pölyisissä ympäristöissä, erityisesti maataloussektorilla, liukulaakerien voiteluun jne.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!